FONESTAR - Micrófono con selector 6 zona para MXZ-2036 - M-203

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Micrófono con selector 6 zona para MXZ-2036

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M-203

Ref.Sonepar

259700

EAN

8422521091848

Micrófono con selector de zonas y tonos musicales de aviso para mezclador/preamplificador multizona mod. MXZ-2036. Permite la reproducción de un mensaje pregrabado. Selección de 6 zonas. Conexión al sistema mediante Cable Cat 5e. Características: Micrófono con selector de 6 zonas. Tonos musicales de aviso. Emisión de avisos y mensajes pregrabados en el mezclador mod. MXZ-2036. MICRÓFONO Condensador electret con flexo. Entradas: 1 micro balanceado, XLR 600 ? 5 mV 1 micro selector de zonas, RJ-45 Salidas 1 micro selector de zonas, RJ-45 PHANTOM 12V CONEXIÓN Cable Cat 5e, distancia superior a 100 m alimentación 24V CC, 0'2 A, alimentación por el mezclador preamplificador o alimentación local Medidas Micrófono con flexo: 440mm alto Base: 220 x 55 x 145mm fondo peso 1'3 kg Accesorios Cable de conexión Cat 5e, RJ45 Conector para alimentación 24V CC Espuma quitavientos

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR