FONESTAR - Micrófono condensador 35cm con flexo negro - FCM-745

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Micrófono condensador 35cm con flexo negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FCM-745

Ref.Sonepar

780962

EAN

8422521290821

Micrófonos de condensador electret hipercardioide para instalación o atril. Diseñados para minimizar la realimentación. Amplia Respuesta en frecuencia. Diseño estilizado con mínimo impacto visual. Cápsula Condensador electret hipercardioide Respuesta 30-18.000Hz Sensibilidad -35 dB (V/Pa) a 1 kHz Impedancia 250 ? Conector ES XLR macho Línea balanceada PHANTOM 9 a 52V CC CONMUTADORES De nivel: 0 dB/-10 dB De filtro: corte de graves 180 Hz, 12 dB/oct. ALTURA Total: 35 cm con flexo Adaptable a bases de micro XLR, etc. color Negro peso 0'2 kg Accesorios Espuma quitavientos

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR