FONESTAR - Micrófono condensador con tono musicales - MCH-205

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Micrófono condensador con tono musicales

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MCH-205

Ref.Sonepar

163054

EAN

8422521290913

Micrófono de sobremesa con tonos musicales de aviso y preamplificador. Características: Micrófono de sobremesa con generador de tonos musicales de aviso y preamplificador. Cápsula Condensador electret Respuesta 22-16.000 Hz Sensibilidad -29 dB (V/Pa) a 1 kHz Impedancia 600 ? Salidas Preamplificadas: 1 línea balanceada, XLR 10-230 mV 1 línea desbalanceada, jack 6'3mm 10-110 mV Interruptor On/off. Controles: Volumen micro y volumen tonos INDICADOR Anillo y pulsador luminosos de funcionamiento GENERADOR 4 tonos: 440, 554, 659 y 880 Hz alimentación 15V CC con adaptador incluido Medidas Altura: 380mm Base: 130 x 155mm fondo peso 0'7 kg Accesorios Cable 1'5 m con Conectores jack 6'3mm mono Espuma quitavientos