FONESTAR - Micrófono condensador electret unidireccional sobremesa - FCM-760U

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Micrófono condensador electret unidireccional sobremesa

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FCM-760U

Ref.Sonepar

644110

EAN

8422521291569

Micrófono de condensador electret unidireccional de sobremesa con Cable con Conector USB para conexión directa al PC. Base metálica con flexo, Interruptor e indicador luminoso de funcionamiento. Características: Micrófono de condensador electret unidireccional de sobremesa. Drivers autoinstalables. Cable con Conector USB para conexión directa a PC. Base metálica con flexo. Cápsula Condensador electret unidireccional Respuesta 50-18.000 Hz Sensibilidad -45 dB (V/Pa) a 1 KHz Impedancia 200 ? Interruptor On/off INDICADORES Indicador luminoso de encendido en la base Cable 4'5 m con Conector USB A macho ALTURA Total: 26'5 cm con base de sobremesa, flexo y Cápsula peso 0'3 kg Accesorios Espuma quitavientos

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR