FONESTAR - Micrófono control ZS 10 zonas

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Micrófono control ZS 10 zonas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZS-11

Ref.Sonepar

199370

EAN

8422521081467

Micrófono con selector de zonas para sistema de zonas mod. ZSC-1110. Emisión de avisos con prioridad y tonos musicales de aviso. Entrada de línea para la reproducción de música ambiente desde el micrófono. Selección de 300 zonas. Conexión al sistema mediante Cable Cat 5e. El sistema de zonas ZSC-1110 admite hasta 16 micrófonos mod. ZS-11. Características: Micrófono con botones de selección directa de 10 zonas. Selección de hasta 300 zonas. Control de volumen de micrófono y de tonos musicales de aviso. MICRÓFONO Condensador electret con flexo. Entradas: 1 micro balanceado, XLR 600 ? 5 mV 1 línea desbalanceada, jack 6'3mm 10.000 ? 775 mV 1 micro selector de zonas, RJ-45 Salidas 1 línea desbalanceada, jack 6'3mm 10.000 ? 775 mV 1 micro selector de zonas, RJ-45 CONEXIÓN Cable Cat 5e, hasta 100 metros alimentación 24V CC, 2 A con adaptador incluido Medidas Micrófono con flexo: 475mm alto Base: 220 x 52 x 143mm fondo peso 1'5 kg Accesorios Cable de conexión Cat 5e, RJ45

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR