FONESTAR - Micrófono dinámico 1,7m Jack 6"3 doble circuito - FDM-629-P

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Micrófono dinámico 1,7m Jack 6"3 doble circuito

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FDM-629-P

Ref.Sonepar

429468

EAN

8422521281065

0. Características: Micrófono de sobremesa. Diseño estilizado. Cápsula Dinámica unidireccional Respuesta 100-18.000 Hz Sensibilidad -64 dB ±3 dB (V/Pa) a 1 kHz Impedancia 600 ? PULSADOR 3 posiciones: on pulsar, on fijo y off Doble circuito ALTURA Total: 36 cm con tubo y flexo y base de sobremesa Cable 1'7 m con Conector jack 6'3mm mono y puntas peladas para cierre de contactos mediante pulsador para activar prioridad o tonos musicales de aviso Línea desbalanceada peso 0'9 kg COMPATIBILIDAD Para prioridad por cierre de contactos en amplificadores FONESTAR mods. FS-2035, MA-460BZ, FS-2061, FS-2121, MAZ-4160, MAZ-4250E, MAZ-4480 y MX-4000

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR