FONESTAR - Micrófono dinámico sobremesa unidireccional Jack 6,3mm

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Micrófono dinámico sobremesa unidireccional Jack 6,3mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FDM-625

Ref.Sonepar

99798

EAN

8422521280518

Micrófonos dinámicos de sobremesa. Características: Micrófono de sobremesa. Cápsula Dinámica unidireccional Respuesta 80-12.000 Hz Sensibilidad -50 dB (V/Pa) a 1 kHz Impedancia 600 ? PULSADOR 3 posiciones: on pulsar, on fijo y off ALTURA Total: 360mm con flexo de 14mm Ø y base de sobremesa Cable 1'5 m extensible con Conector jack 6'3mm mono Línea desbalanceada peso 0'8 kg COMPATIBILIDAD Para prioridad por nivel de señal en amplificadores FONESTAR mods. MA-65GU, MA-65RGUB, MA-460BZ, MA-125Z, MA-245Z, MA-125GU, MA-125RGUB, MA-245GU, MAZ-4250E, MAZ-4160, MAZ-4480 y MX-4000

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR