FONESTAR - Micrófono intercomunicador doble direcciones ventanilla
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GM-20P
Ref.Sonepar
132773
EAN
8422521290852
Sistema de intercomunicación de ventanilla compuesto por micrófono intercomunicador de sobremesa y exterior para facilitar la comunicación a través de ventanillas, mamparas o cristal en taquillas, bancos, despachos, puestos de control, accesos privados, parkings, etc. Características: Micrófono intercomunicador doble dirección de ventanilla. Cápsula Condensador electret unidireccional. Controles: Intercomunicador de sobremesa: On/off Función PTL (manos libres) y PTT (pulsar para hablar) Control de volumen Selector de micrófono electret o dinámico Intercomunicador exterior: Pulsador de llamada. Funciones: Puerta de ruido en micrófono intercomunicador de sobremesa INDICADORES Indicador luminoso de funcionamiento en intercomunicador de sobremesa y exterior ConectorES XLR para micrófono en intercomunicador de sobremesa 2 x RCA jack 3'5mm para intercomunicador exterior alimentación 9V CC con adaptador incluido Cable 3 m de Cable, intercomunicador exterior Medidas Intercomunicador de sobremesa: 100 x 60 x 180mm fondo Micrófono flexo: 360mm alto Intercomunicador exterior: 85mm Ø x 30mm alto peso 0'9 kg Accesorios Espuma quitavientos Velcro y tornillería para instalación OBSERVACIONES Instalación intercomunicador exterior mediante velcro o tornillos en orificio 50mm Ø
Un producto de FONESTAR
Descubra la serie FONESTAR


