FONESTAR - Micrófono MPZ 4 zonas para MPZ-461

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Micrófono MPZ 4 zonas para MPZ-461

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M-46

Ref.Sonepar

183883

EAN

8422521092067

Micrófono con selector de zonas para amplificador MPZ-461. Puede seleccionar hasta 4 zonas, emitir avisos y tonos musicales en el amplificador. Características: Micrófono con selector de 4 zonas. Tonos musicales de aviso. Anillo e indicadores luminosos de funcionamiento, selección de zonas y nivel de salida. Selección de zonas y emisión de avisos en el amplificador mod. MPZ-461. MICRÓFONO Condensador electret con flexo. Entradas: 1 micro, zócalo 5 pines 1 entrada link, RJ-45 Salidas 1 micro selector de zonas, RJ-45 CONEXIÓN Cable RJ-45, distancia superior a 100 m PHANTOM 12V alimentación 24V CC, 2 A con adaptador incluido, alimentación por el amplificador o alimentación local Medidas Micrófono con flexo: 470mm alto Base: 220 x 55 x 140mm fondo peso 1'4 kg Accesorios Cable de conexión RJ-45

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR