FONESTAR - Micrófono omnidireccional solapa Jack 3,5mm

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Micrófono omnidireccional solapa Jack 3,5mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FCM-870

Ref.Sonepar

351581

EAN

8422521291354

Micrófonos de solapa para sistemas inalámbricos con Cápsula miniatura de condensador electret omnidireccional. Alta Sensibilidad y amplia Respuesta en frecuencia para reproducir un sonido natural. Características: Micrófono profesional de solapa con clip de sujeción. Cápsula miniatura de alta calidad y amplia Respuesta en frecuencia. Para equipos inalámbricos FONESTAR o en. Entradas: de micrófono de condensador electret. Cápsula Condensador electret omnidireccional Respuesta 30-20.000 Hz Sensibilidad -43 dB ±3 dB (V/Pa) Impedancia 1.600 ? alimentación 1 a 10V CC Cable 1'5 m Cable fino y extraflexible ConectorES Jack 3'5mm mono 90º Accesorios Estuche de Protección, clip de corbata y rejilla quitavientos OPCIONAL Conexiones especiales para transmisores inalámbricos de petaca de otras marcas. CONSULTEN COMPATIBILIDAD Para sistema inalámbrico FONESTAR mod. MSH-135 o transmisor inalámbrico de petaca mod. MSHT-45P

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR