FONESTAR - Micrófono omnidireccional solapa Mini XLR

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Micrófono omnidireccional solapa Mini XLR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FCM-870-MC3

Ref.Sonepar

862449

EAN

8422521291361

Micrófonos de solapa para sistemas inalámbricos con Cápsula miniatura de condensador electret omnidireccional. Alta Sensibilidad y amplia Respuesta en frecuencia para reproducir un sonido natural. Características: Micrófono profesional de solapa con clip de sujeción. Cápsula miniatura de alta calidad y amplia Respuesta en frecuencia. Para equipos inalámbricos FONESTAR o en. Entradas: de micrófono de condensador electret. Cápsula Condensador electret omnidireccional Respuesta 30-20.000 Hz Sensibilidad -43 dB ±3 dB (V/Pa) Impedancia 1.600 ? alimentación 1 a 10V CC Cable 1'5 m Cable fino y extraflexible ConectorES Mini XLR Accesorios Estuche de Protección, clip de corbata y rejilla quitavientos OPCIONAL Conexiones especiales para transmisores inalámbricos de petaca de otras marcas. CONSULTEN COMPATIBILIDAD Para transmisor inalámbrico de petaca FONESTAR mod. MSHT-33

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR