FONESTAR - Micrófono suspensión cable 9,5m XLR macho

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Micrófono suspensión cable 9,5m XLR macho

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FCM-812

Ref.Sonepar

576440

EAN

8422521291217

Micrófonos de condensador electret de suspensión para colgar en escenarios, coros, etc. Características: Micrófono de suspensión para colgar con directividad hipercardioide, especial para ambientes ruidosos o con micrófono alejado de la fuente de sonido, para escenarios, coros, etc. Captación del sonido ambiente. Mínimo efecto visual. Colgador de acero inoxidable. Acabado negro antirreflejos. Cápsula Condensador electret unidireccional hipercardioide Respuesta 50-16.000 Hz Sensibilidad -34 dB ±3 dB (V/Pa) a 1 kHz Impedancia 250 ? ±30% a 1 kHz PHANTOM 9 a 52V CC Cable 9'5 m con Conector XLR macho (con preamplificador de Cápsula) Medidas 8mm Ø x 121mm longitud peso 0'2 kg Accesorios Estuche de Protección, soporte para colgar y espuma quitavientos

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR