FONESTAR - Micrófono unidireccional cabeza adaptable Jack 3,5mm - FCM-616

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Micrófono unidireccional cabeza adaptable Jack 3,5mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FCM-616

Ref.Sonepar

782152

EAN

8422521291453

Micrófonos de condensador electret unidireccional de cabeza waterproof. Adecuados para actividades deportivas y uso en intemperie. Construcción robusta. Ligeros y adaptables. Características: Micrófono de condensador electret unidireccional de cabeza waterproof. Para equipos inalámbricos o en. Entradas: de micrófono de condensador electret. Cápsula de alta calidad waterproof y resistente al sudor. Construcción robusta. Ligero y adaptable. Cápsula Condensador electret unidireccional Respuesta 100-14.000 Hz Sensibilidad -42 dB ±3 dB (V/Pa) Impedancia 600 ? alimentación 1 a 10V CC Cable 1'25 m ConectorES Jack 3'5mm mono 90º Accesorios Bolsa de transporte y espuma quitavientos COMPATIBILIDAD Para sistema inalámbrico FONESTAR mod. MSH-135 o transmisor inalámbrico de petaca mod. MSHT-45P

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR