FONESTAR - Micrófono unidireccional solapa Jack 3,5mm estéreo - FCM-16

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Micrófono unidireccional solapa Jack 3,5mm estéreo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FCM-16

Ref.Sonepar

584234

EAN

8422521290555

Micrófonos de solapa para sistemas inalámbricos con Cápsula miniatura de condensador electret unidireccional. Alta Sensibilidad y excepcional baja realimentación. Características: Micrófono de condensador electret unidireccional para solapa con clip de sujeción. Para equipos inalámbricos FONESTAR o en. Entradas: de micrófono de condensador electret. Cápsula Condensador electret unidireccional Respuesta 50-15.000 Hz Sensibilidad -48 dB (V/Pa) Impedancia 1.000 ? alimentación 1'5 a 8V CC Cable 1 m ConectorES Jack 3'5mm estéreo 90º Accesorios Clip de corbata y espuma quitavientos COMPATIBILIDAD Para sistema inalámbrico FONESTAR mod. MSH-135 o transmisor inalámbrico de petaca mod. MSHT-45P

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR