FONESTAR - Motor diferencial RM 60W diámetro 114x112mm gris

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Motor diferencial RM 60W diámetro 114x112mm gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RM-62

Ref.Sonepar

807678

EAN

8422521270298

Motores para difusores exponenciales, serie RM. Motores de construcción robusta y compacta. Con rosca estándar 1 3/8 para instalar junto a los difusores serie RD. Adecuados para todo tipo de instalaciones de megafonía interior y exterior en grandes espacios. Gran variedad de modelos con distintas Potencias. Características: Motor baja Impedancia para difusor exponencial con rosca estándar 1?. Potencia 60 W máximo Respuesta 150-6.000 Hz Impedancia 16 ? Sensibilidad 109 dB a 1 W/1 m color Gris Medidas 114mm Ø x 112mm fondo peso 1'7 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR