FONESTAR - Pantalla acústica 180W 15" con caja polipropileno

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Pantalla acústica 180W 15" con caja polipropileno

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SB-3615

Ref.Sonepar

698777

EAN

8422521233743

Pantallas acústicas con caja de inyección PP extra resistente. Características: Pantalla acústica con caja de inyección PP extra resistente. Woofer protegido con rejilla metálica frontal. Asas de transporte, puntos de suspensión, patas para suelo y forma de monitor. Orificio en la base para tubo de 35mm. Potencia 360 W máximo, 180 W RMS Altavoces 1 woofer 15 : Bobina 63'5mm e Imán de ferrita 1 motor de comPresión: diafragma 1 3/8 Respuesta 42-18.000 Hz Impedancia 8 ? Sensibilidad 98 dB a 1 W/1 m ConectorES 2 Conectores de altavoz 4 contactos (1+, 1-) INDICADORES De funcionamiento en el frontal RED DE CRUCE 2 vías Frecuencia de cruce a 2.500 Hz PUNTOS DE SUSPENSIÓN 6 puntos M8 Presión acústica 129 dB a máxima Potencia a 1 m Medidas 460 x 685 x 380mm fondo peso 17'3 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR