FONESTAR - Pantalla acústica amplificada 180W 15"

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Pantalla acústica amplificada 180W 15"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ASB-15180U

Ref.Sonepar

643352

EAN

8422521233729

Pantallas acústicas biamplificadas con caja de inyección de plástico. Reproductor USB/SD/MP3 con mando a distancia. Entradas: de micro y línea y salida para pantalla pasiva. Características: Pantalla acústica biamplificada con caja de inyección PP extra resistente. Reproductor USB/SD/MP3 con mando a distancia. Salida para pantalla pasiva. Woofer protegido con rejilla metálica frontal. Asas de transporte, puntos de suspensión, patas para suelo y forma de monitor. Orificio en la base para tubo de 35mm. AMPLIFICADOR 420 W máximo, 210 W RMS Graves: 360 W máximo, 180 W RMS Agudos: 60 W máximo, 30 W RMS PROTECCIONES 3 circuitos de Protección: cortocircuito, sobrecarga y temperatura Altavoces 1 woofer 15 : Bobina 63'5mm e Imán de ferrita 1 motor de comPresión: diafragma 1 3/8 Respuesta 42-18.000 Hz. Entradas: 1 micro balanceado, XLR 1 micro balanceado, combo (XLR y jack 6'3mm) 1 línea auxiliar, 2 x RCA Salidas 1 línea auxiliar, 2 x RCA 1 amplificada para pantalla pasiva, Conector de altavoz 8 ? INDICADORES De funcionamiento en el frontal y de encendido y pico en el panel posterior. Controles: Volumen de las. Entradas: y volumen general Selector de entrada: línea/MP3 Control de reproductor USB/SD/MP3 Efectos: retardo y eco Ecualizador gráfico de 5 bandas PUNTOS DE SUSPENSIÓN 6 puntos M8 alimentación 230/115 VCA, 800 W Medidas 460 x 685 x 380mm fondo peso 19'5 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR