FONESTAR - Pantalla acústica biamplificada mando a distancia 160W

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Pantalla acústica biamplificada mando a distancia 160W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ASB-880U

Ref.Sonepar

877755

EAN

8422521234146

Pantalla acústica biamplificada con caja de inyección de plástico. Reproductor USB/SD/MP3 con mando a distancia. Entradas de micro y línea y salida para pantalla pasiva. Característica: Pantalla acústica biamplificada con caja de inyección PP extra resistente. Reproductor USB/SD/MP3 con mando a distancia. Salida para pantalla pasiva. Woofer protegido con rejilla metálica frontal. Asas de transporte, puntos de suspensión, patas para suelo y forma de monitor. Orificio en la base para tubo de 35 mm. Amplificador 160 W máximo, 80 W RMS. Graves: 100 W máximo, 50 W RMS. Agudos: 60 W máximo, 30 W RMS. Protecciones: 3 circuitos de protección: cortocircuito, sobrecarga y temperatura. Altavoces 1 woofer 8", 1 motor de compresión: diafragma 1 3/8". Respuesta 60-18.000 Hz. Entradas: 1 micro balanceado, XLR y jack 6'3 mm y 1 línea auxiliar, XLR y 2 x RCA. Salidas: 1 línea balanceada, jack 6'3 mm y 1 amplificada para pantalla pasiva, conector de altavoz 8 ?. Indicadores: De funcionamiento en el frontal y de encendido y pico en el panel posterior. Controles: Volumen de las entradas y volumen general. Control de reproductor USB/SD/MP3. Control de graves y agudos. Punto de suspensión 6 puntos M8. Alimentación 230 V CA, 160 W. Medidas 260 x 420 x 230 mm fondo. Peso 7'2 kg.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR