FONESTAR - Pantalla proyección manual 120" 2,4x1,8m

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Pantalla proyección manual 120" 2,4x1,8m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PPMA-43120-BA

Ref.Sonepar

194030

EAN

8422521390675

Pantallas de proyección manuales con sistema de autobloqueo, ajustables a cualquier altura, para diferentes tamaños de pantalla y fácil accionamiento. Adaptables a pared o techo. Ideales para aulas, salas de conferencias, etc. Características: Pantalla de proyección manual. Carcasa octogonal. Sistema de autobloqueo. Instalación en pared o techo. TELA PVC reforzada con fibra Ganancia 1'1 Blanca mate Parte posterior en negro Material retardante de la llama Grosor 0'4mm FORMATO 4: 3 Bordes negros de 3 cm Borde negro superior extra de 30 cm Medidas Pantalla: 120 (2'4 x 1'8 m) Recogida: 260 x 11 x 8 cm fondo peso 10'4 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR