FONESTAR - Prolongación balun audio / video cable categoría 5

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Prolongación balun audio / video cable categoría 5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FO-359

Ref.Sonepar

622970

EAN

8422521402644

Prolongación balun de audio y vídeo por Cable Cat 5e. Transmite 2 señales de audio y 2 señales de vídeo compuesto a través de un único Cable Cat 5e. Características: Prolongación balun de audio y vídeo analógico por Cable Cat 5e. Pareja emisor y receptor. Distancia máxima de transmisión hasta 300 m para señal de audio y 670 m para señal de vídeo compuesto. Balancea/desbalancea la señal y adapta Impedancias. Reversible (puede funcionar como emisor y receptor). No necesita alimentación. ENTRADAS/Salidas 2 auxiliar, RCA 600 ? 2 vídeo compuesto, RCA 75 ? 1'1 Vpp 1 RJ-45, audio 1 (pin 1 y 2), audio 2 (pin 3 y 6), vídeo 1 (pin 7 y 8), vídeo 2 (pin 4 y 5) Respuesta Audio: 60-50.000 Hz Vídeo: CC-8 MHz PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN Pérdidas de inserción inferiores a 2 dB (CC-8 MHz) Pérdidas de retorno superiores a 15 dB (CC-8 MHz) Rechazo al modo común superior a 40 dB a 8 MHz Medidas 93 x 30 x 77mm fondo peso 2 x 0'2 kg Accesorios Soportes para colgar

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR