Fin de vida

FONESTAR - Prolongación HDMI cable CAT6

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Prolongación HDMI cable CAT6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7934

Ref.Sonepar

183138

EAN

8422521451390

Prolongación HDMI por cable Cat 6. Aumenta la distancia de transmisión de señales HDMI hasta 60 m para una resolución 1080p, mediante cable Cat 6 que reduce el coste y facilita pasar el cable por tubos y paredes. Características: Prolongación HDMI por cable Cat 6/6a/7. Distancia de transmisión hasta 60 m para una resolución 1080p con cable Cat 6. Ajuste automático en función de la longitud del cable. Según norma IEEE-568B. Compatible con Full HD 1080p, 3D. Caja de aluminio. Extensor del mando a distancia. Alimentación: Transmisor: 5 V CC, 1 A con adaptador incluido. Receptor: 5 V CC, 1 A con adaptador incluido. Medidas: Transmisor y receptor: 67 x 25 x 72 mm fondo. Peso 2 x 0'1 kg. Accesorios: Receptor y emisor de mando a distancia.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR