FONESTAR - Prolongación USB 1.1 cable categoría 5e / 6

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Prolongación USB 1.1 cable categoría 5e / 6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FO-358

Ref.Sonepar

149478

EAN

8422521402842

Prolongación de USB por Cable de Cat 5e/6. Amplía la Capacidad y usos de sus dispositivos USB, cámaras web, escáneres de códigos de barras, teclados y ratones, etc. Características: Prolongación USB por Cable Cat 5e/6. Pareja emisor y receptor. Distancia de trasmisión hasta 45 m. Compatible con USB 1.1, sin necesidad de drivers en PC o Mac. ENTRADAS/Salidas USB A alimentación A través de USB, 5V CC, 20 mA Medidas Emisor y receptor: 65 x 23 x 38mm fondo peso 2 x 0'1 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR