FONESTAR - Proyector 15W 2x5.1 / 2" Hi-Fi con transformador marfil

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Proyector 15W 2x5.1 / 2" Hi-Fi con transformador marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PF-20T

Ref.Sonepar

276886

EAN

8422521231183

Proyectores de sonido bidireccionales. Especialmente recomendados para pasillos y lugares donde se precise doble proyección de sonido. Resistencia a la intemperie estándar IP según modelos. Características: Proyector de sonido bidireccional con transformador de línea 100, 70 y 50 V. Potencia 15 W Altavoces 2 x 5 ½ Hi-Fi Respuesta 140-20.000 Hz Impedancia Alta Z línea 100 V: 670 ? (15 W) 1.300 ? (7'5 W) 2.600 ? (3'75 W) Sensibilidad 92 dB a 1 W /1 m ÁNGULO COBERTURA Bidireccional 150° PROTECCIONES IP-44 MATERIAL ABS. Carcasa hermética color Blanco crema (RAL 9001) Medidas 150mm Ø x 196mm fondo peso 2'4 kg Accesorios Soporte de fijación orientable

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR