FONESTAR - Proyector 20W 2x6.1 / 2" Hi-Fi con transformador marfil

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Proyector 20W 2x6.1 / 2" Hi-Fi con transformador marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PF-21T

Ref.Sonepar

292765

EAN

8422521231190

Proyectores de sonido bidireccionales. Especialmente recomendados para pasillos y lugares donde se precise doble proyección de sonido. Resistencia a la intemperie estándar IP según modelos. Características: Proyector de sonido bidireccional con transformador de línea 100, 70 y 50 V. Potencia 20 W Altavoces 2 x 6 ½ Hi-Fi Respuesta 100-20.000 Hz Impedancia Alta Z línea 100 V: 500 ? (20 W) 1.000 ? (10 W) 2.000 ? (5 W) Sensibilidad 94 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA Bidireccional 150° PROTECCIONES IP-44 MATERIAL ABS. Carcasa hermética color Marfil Medidas 180mm Ø x 251mm fondo peso 2'9 kg Accesorios Soporte de fijación orientable

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR