FONESTAR - Proyector 20W 6.1 / 2" Hi-Fi con transformador marfil - PF-19T

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Proyector 20W 6.1 / 2" Hi-Fi con transformador marfil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PF-19T

Ref.Sonepar

304781

EAN

8422521231176

Proyectores de sonido de diversas formas y Potencias, con sistemas de sujeción de fácil instalación. Sus Características: les hacen muy adecuados para instalaciones de megafonía interiores o exteriores, con excelente Respuesta musical y vocal. Resistencia a la intemperie estándar IP según modelos. Características: Proyector de sonido con transformador de líneas 100, 70 y 50 V. Potencia 20 W Altavoces 6 ½ Hi-Fi Respuesta 100-20.000 Hz Impedancia Alta Z línea 100 V: 500 ? (20 W) 1.000 ? (10 W) 2.000 ? (5 W) Sensibilidad 94 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 150° PROTECCIONES IP-44 MATERIAL ABS. Carcasa hermética color Marfil Medidas 180mm Ø x 251mm fondo peso 2'3 kg Accesorios Soporte de fijación orientable

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR