FONESTAR - Proyector 75W con difusor transformador gris

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Proyector 75W con difusor transformador gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PF-35T

Ref.Sonepar

260519

EAN

8422521232418

Proyector de sonido con difusor. Gran alcance y poca dispersión del sonido. Calidad de sonido, recomendados para exteriores. Resistencia a la intemperie IP66. Características: Proyector de sonido con difusor, transformador de línea 100V y baja Impedancia. Potencia 50 W RMS Altavoces 1 woofer 6 tratado para intemperie 1 tweeter 1 Respuesta 200-20.000 Hz Impedancia Alta Z línea 100 V: 200 ? (50 W) 400 ? (25 W) 800 ? (12'5 W) 1.100 ? (9 W) 2.200 ? (4'5 W) 2.800 ? (3'5 W) Baja Z: 8 ? Sensibilidad 97 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 90º H x 80ºV PROTECCIONES IP66 MATERIAL ABS. Carcasa hermética color Gris Medidas 370 x 270 x 305mm fondo peso 4'6 kg Accesorios Soporte de fijación orientable

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR