FONESTAR - Proyector sonido bidireccional transformador 100V 20W blanco

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Proyector sonido bidireccional transformador 100V 20W blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PF-54TD-EN

Ref.Sonepar

616396

EAN

8422521234238

Proyector de sonido bidireccional con certificado EN 54. Construido en aluminio con rejilla metálica y componentes antifuego, conectores cerámicos, cables de material retardante de la llama y fusible térmico. Características: Proyector de sonido bidireccional EN 54 con transformador de línea 100 V. Normativa: Certificado EN 54-24. Potencia 20 W RMS. Altavoz 2 x 5" doble cono Hi-Fi. Respuesta 130-20.000 Hz. Impedancia: Alta Z línea 100 V: 500 ? (20 W), 1.000 ? (10 W) y 2.000 ? (5 W). Sensibilidad 89 dB a 1 W/1 m. Ángulo de cobertura 130º a 1 kHz. Protecciones IP-66. Material: Aluminio con rejilla metálica, conectores de cerámica y fusible térmico. Doble orificio de entrada y salida de cable Color blanco (RAL 9010). Medidas 146 mm Ø x 186 mm fondo. Peso 3'3 kg.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR