FONESTAR - Receptor inalámbrico bidireccional turístico 16 canales

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Receptor inalámbrico bidireccional turístico 16 canales

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TOUR-2R

Ref.Sonepar

864533

EAN

8422521311274

TOUR-2R. Puede intervenir cualquier receptor, solo uno cada vez, el cual se oirá en todos los receptores y el transmisor. Características: Receptor inalámbrico bidireccional. Si el transmisor habilita la función bidireccional, los receptores pueden transmitir, solo uno al mismo tiempo, y se recibirá en el transmisor y todos los receptores. Micrófono incorporado y pulsador PTT. Tamaño reducido, diseño ligero y resistente. 16 canales, modulación GFSK mono. Pueden funcionar hasta 4 canales de manera simultánea. Alcance 50m. Batería interna recargable, hasta 20 horas de funcionamiento. Manejo sencillo e intuitivo. Pantalla LCD, muestra el canal elegido, nivel de batería y volumen. Autoapagado automático. Respuesta: 20-5.000Hz. Controles: Pulsador PTT. Interruptor on/off. Selección de canal y control de volumen. Salidas: Auricular, jack 3'5mm. Alimentación: Batería recargable Li-ion, 3'7 V 600 mAh, micro USB B. Tiempo de recarga 6h. Color: Azul. Medidas: 40x88x12mm fondo. Accesorios: Colgador. Opcional: TOURC-12: maletín cargador de 12 receptores. TOURC-35: maletín cargador de 35 receptores. TOUR-CLIP: clip para cinturón. TOURKS: sincronizador de receptores.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR