Fin de vida

FONESTAR - Receptor satélite HD DVB-S2 / MPEG-4 / -2 negro

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Receptor satélite HD DVB-S2 / MPEG-4 / -2 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RDS-584WHD

Ref.Sonepar

249764

EAN

8422521690676

RDS-584WHD. Receptor satélite HD DVB-S2/MPEG-4/MPEG-2 con salida HDMI, función PVR con time shift. Reproductor multimedia, puerto USB, ethernet y Wi-Fi con aplicaciones web incluidas. Características: Receptor satélite HD. DVB-S2/MPEG-4/MPEG-2. Formatos de salida HD: 1080p, 1080i, 720p, 576p y 480p. Videograbador personal (PVR con función time shift). Reproductor multimedia. Puerto USB 2.0. Lector de tarjetas smart card de acceso condicional (CA). Wi-Fi y ethernet. Aplicaciones web. DiSeqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS). Mando a distancia. Menú multilenguaje. Búsqueda automática y manual. Actualización de software mediante USB. Guía electrónica de programas (EPG). Pantalla 4:3 y 16:9. Salidas: HDMI. Vídeo compuesto, RCA. Audio estéreo, 2xRCA. Alimentación: 12V DC, 1 A con adaptador incluido. Color: Negro. Medidas: 220x40x140mm fondo. Peso: 0'8 kg. Accesorios: Cable HDMI. Pilas para el mando a distancia.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR