FONESTAR - Receptor VHF con 2 micrófono mano

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Receptor VHF con 2 micrófono mano

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MSH-211

Ref.Sonepar

184356

EAN

8422521310574

Sistemas inalámbricos de micrófonos en VHF. Características: Receptor compacto VHF 174 a 194 MHz. Control de frecuencia fija a cuarzo. Controles: de volumen y squelch individuales por micrófono. Salidas individuales por micrófono y mezclada. 2 micrófonos inalámbricos de mano con Cápsula dinámica unidireccional de alta calidad. RECEPTOR /MICRÓFONO Canal de frecuencia fija 11 canales disponibles Respuesta 50-15.000 Hz Salidas Audio: 2 micro balanceados, jack 6'3mm 600 ? 20 mV 1 señal mezclada de línea desbalanceada, jack 6'3mm 10.000 ? 100 mV alimentación Receptor: 12V CC con adaptador incluido Transmisores: 1 pila LR6-AA Medidas Receptor: 295 x 40 x 114mm fondo peso 1'1 kg Accesorios Cable jack 6'3mm mono

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR