FONESTAR - Receptor VHF con micrófono 2 solapa / 2 cabeza - MSH-236

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Receptor VHF con micrófono 2 solapa / 2 cabeza

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MSH-236

Ref.Sonepar

184355

EAN

8422521310581

Sistemas inalámbricos de micrófonos en VHF. Características: Receptor compacto VHF 174 a 194 MHz. Control de frecuencia fija a cuarzo. Controles: de volumen y squelch individuales por micrófono. Salidas individuales por micrófono y mezclada. 4 micrófonos de condensador electret unidireccional: 2 de solapa y 2 de cabeza, y 2 transmisores inalámbricos de petaca. RECEPTOR/ MICRÓFONO Canal de frecuencia fija 11 canales disponibles Respuesta 50-15.000 Hz Salidas Audio: 2 micro balanceada, jack 6'3mm 600 ? 20 mV 1 señal mezclada de línea desbalanceada, jack 6'3mm 10.000 ? 100 mV alimentación Receptor: 12V CC con adaptador incluido Transmisores: 1 pila 6LR61 de 9V Medidas Receptor: 295 x 40 x 114mm fondo peso 1 kg Accesorios Cable jack 6'3mm mono

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR