FONESTAR - Receptor VHF micrófono inalámbrico mano - MSH-110

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Receptor VHF micrófono inalámbrico mano

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MSH-110

Ref.Sonepar

192203

EAN

8422521310543

Sistemas inalámbricos de micrófonos en VHF. Características: Receptor compacto VHF 174 a 194 MHz. Control de frecuencia fija a cuarzo. Controles: de volumen y squelch. Salida balanceada y desbalanceada. Micrófono inalámbrico de mano con Cápsula dinámica unidireccional de alta calidad. RECEPTOR/ MICRÓFONO Canal de frecuencia fija 11 canales disponibles Respuesta 50-15.000 Hz Salidas Audio: 1 micro balanceada, XLR 600 ? 20 mV 1 línea desbalanceada, jack 6'3mm 10.000 ? 100 mV alimentación Receptor: 12V CC con adaptador incluido Transmisores: 1 pila LR6-AA Medidas Receptor: 220 x 40 x 114mm fondo peso 0'7 kg Accesorios Cable jack 6'3mm mono

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR