FONESTAR - Reproductor CD-2000UDJ CD / USB / SD / mp3

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Reproductor CD-2000UDJ CD / USB / SD / mp3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CD-2000UDJ

Ref.Sonepar

217390

EAN

8422521570350

Reproductor profesional CD/USB/SD/MP3 con pitch control y función gapless sin pausa entre canciones. Tamaño compacto 1 U rack 19 . Para gimnasios, pubs, audio comercial, etc. Características: Reproductor CD/USB/SD/MP3. Mecanismo lector de CD con sistema frontal de carga slot in. Puerto USB para conexión de memorias y discos duros con formato FAT32. Lector de tarjetas SD. Ajuste de velocidad de reproducción pitch control ±16%. Función gapless, sin pausa entre canciones en CD Audio y MP3. Mando a distancia. Respuesta 20-20.000 Hz Salidas 1 audio estéreo, 2 x RCA 1 línea balanceada estéreo, 2 x XLR alimentación 230/115 VCA, 20 W Medidas 483 x 44 x 266mm fondo. 1 U rack 19 peso 4'3 kg Accesorios Cable de conexión 2 x RCA Pilas para el mando a distancia

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR