FONESTAR - REPRODUCTOR CD / DVD 1U RACK

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - REPRODUCTOR CD / DVD 1U RACK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DVD-7900

Ref.Sonepar

780143

EAN

8422521690614

Reproductor DVD/USB. Puerto USB host para conexión de memorias USB con formato de ficheros FAT32. Función autoplay. Características: Reproductor DVD/USB. Puerto USB host para conexión de memorias USB con formato de ficheros FAT32. Función autoplay. Salidas Audio/Vídeo: VGA, D15 hembra Audio estéreo, 2 x RCA 2 audio mono, RCA Audio digital coaxial, RCA Vídeo por componentes Y, Pb, Pr, 3 x RCA Vídeo compuesto, RCA S-Vídeo, DIN 4. Funciones: Reproductor USB para memorias de hasta 32 GB alimentación 230 VCA, 15 W Medidas 482 x 44'5 x 240mm fondo. 1 U rack 19 peso 3'2 kg Accesorios Cable de conexión 2 x RCA Pilas para el mando a distancia

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR