FONESTAR - Reproductor mezclador entrada mic / auxiliares USB / SD / mp3

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Reproductor mezclador entrada mic / auxiliares USB / SD / mp3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FS-3000RGUB

Ref.Sonepar

199369

EAN

8422521092319

FS-3000RGUB. Reproductor y mezclador en un solo aparato, con entrada de micro y auxilares, reproductor/grabador USB/SD/MP3, sintonizador digital FM y receptor bluetooth. Características: Reproductor mezclador. Mezclador con entrada de mic y auxiliares. Reproductor/grabador USB/SD/MP3, sintonizador digital FM y receptor bluetooth. Puerto USB para conexión de memorias y discos duros con formato FAT32. Lector de tarjetas SD. Receptor bluetooth incorporado, reproduce la música recibida desde un teléfono móvil. Respuesta: 20-20.000Hz. Controles: Desconexión de tierra GND lift. Entradas: 1 micro balanceado combo (XLR y jack 6'3mm). 1 audio estéreo, 2 x RCA y jack 3'5 mm. 3 auxiliares, 2xRCA. 1 tape in, 2xRCA. Salidas: 1 audio estéreo balanceado, 2xXLR. 2 audio estéreo, 2xRCA. 1 tape out, 2xRCA. 1 auriculares estéreo, jack 6'3mm. Alimentación: 230/115V CA, 50W. Medidas: 430x44'5x150mm fondo. 1 U rack 19". Peso: 1'5kg. Accesorios: 2 cables de conexión 2xRCA. Soportes para montaje en rack 19". Antena AM y FM.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR