FONESTAR - Reproductor súper lector USB / mp3 / tarjeta - FS-2909U

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Reproductor súper lector USB / mp3 / tarjeta

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FS-2909U

Ref.Sonepar

245896

EAN

8422521092081

Reproductor USB/SD/MP3 con puerto USB y lector de tarjetas SD. Acceso rápido a los contenidos multimedia, indización del contenido de dispositivos de almacenamiento de gran Capacidad. Inicio rápido de la reproducción. Soporte para reproducción desde teléfonos móviles y tabletas Android. Selector de modo de funcionamiento al encender para reproducción normal o música ambiente (AUTOPLAY con RANDOM). Características: Reproductor USB/SD/MP3. Puerto USB para conexión de memorias y discos duros con formato FAT 32/NTFS y conexión a dispositivos Android. Lector de tarjetas SD/SDHC/SDXC. Información ID3 tag en ficheros MP3. Indexa hasta 9.999 carpetas y 9.999 canciones. Reproducción rápida en 3 segundos. Memorias USB/SD de 64 GB máximo. Teléfonos móviles y tabletas Android. alimentación para discos duros portátiles hasta 1 A. Mando a distancia. Respuesta 20-20.000 Hz DISTORSIÓN Armónica: < 0'2% a 1 kHz RELACIÓN SEÑAL/RUIDO > 65 dB a 1 kHz Salidas 1 auxiliar, 2 x RCA 1'4V alimentación 12V CC, 2 A con adaptador incluido Medidas 174 x 44 x 129mm fondo peso 0'6 kg Accesorios Cable de conexión 2 x RCA Pilas para el mando a distancia

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR