FONESTAR - Selector altavoz monofásico 4 línea 100V

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Selector altavoz monofásico 4 línea 100V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SL-400V

Ref.Sonepar

746767

EAN

8422521200868

Selector de Altavoces mono de 4 líneas 100V con control independiente de volumen y selección de entrada. Características: Selector de Altavoces mono de 4 líneas 100V con control independiente de volumen y selector de entrada A o B. Atenuación con autotransformador. Cada salida se puede activar/desactivar individualmente. Potencia 300 W máximo, 150 W RMS por canal. Entradas: 2 amplificadores línea 100V Salidas 4 líneas de Altavoces 100 V. Controles: On/off, selector de entrada A/B y control de volumen independiente de 12 posiciones, 42 dB de atenuación Medidas 432 x 76 x 190mm fondo. 1'7 U rack 19 peso 2'8 kg Accesorios Soportes rack 19

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR