FONESTAR - Selector HDMI 5 entrada 1 salida con mando a distancia

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Selector HDMI 5 entrada 1 salida con mando a distancia

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FO-535R

Ref.Sonepar

299619

EAN

8422521403269

Selector HDMI 5 x 1 (5. Entradas: x 1 salida) con mando a distancia. Características: Selector HDMI 5 x 1. Compatible con Full HD 1080p, 3D. Función de selección automática inteligente al detectar una señal de entrada. Mando a distancia. Ancho de banda 2'5 Gbps/250 MHz. Entradas: 5 HDMI hembra Conectores dorados Salidas 1 HDMI hembra Conector dorado. Controles: Botón de selección de entrada INDICADORES Indicador luminoso de entrada seleccionada alimentación 5V CC, 1 A con adaptador incluido Medidas 80 x 18 x 58mm fondo peso 0'1 kg Accesorios Cable extensor de mando a distancia

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR