FONESTAR - Sistema compacto line Array autoamplificado - ARRAY-300A

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Sistema compacto line Array autoamplificado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ARRAY-300A

Ref.Sonepar

701652

EAN

8422521233873

Sistema compacto LINE ARRAY biamplificado, 525 W RMS. Construcción en madera contrachapada reforzada y acabado en pintura granulada de alta resistencia. Sistema activo para instalaciones fijas o móviles. Sonido y componentes de alta calidad. Características: Sistema compacto line array biamplificado. Subwoofer biamplificado con salida para las pantallas de medios-agudos con inclinación ajustable de 0 a 10º en pasos de 2º. Construcción en madera contrachapada reforzada y acabado en pintura granulada de alta resistencia. Sistema de suspensión y Accesorios. Para instalaciones fijas o móviles. Sonido y componentes de alta calidad. Fácil transporte e instalación. Potencia Total: 525 W RMS a 4 ? Subwoofer: 245 W RMS a 4 ? Pantallas: 280 W RMS a 4 ? Altavoces Subwoofer: 245 W RMS, 1 woofer 12 . Bobina 65mm e Imán de ferrita 156mm Pantallas: 70 W RMS, 2 medios 5 1/4 : Bobina 25mm e Imán de ferrita 80mm y 1 motor de comPresión: boca 1 , Bobina 25mm e Imán de neodimio Respuesta Subwoofer: 40-200 Hz ±5 dB Pantallas: 50-20.000 Hz ±3 dB Impedancia Subwoofer: 4 ? Pantallas: 16 ? Sensibilidad Subwoofer: 99 dB a 1 W/1 m Pantallas: 93 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA Pantallas: 90º H x 25º a 90ºV (en función del ángulo de inclinación) ConectorES Subwoofer: entrada y salida de nivel de línea, XLR. Salida de Altavoces 1 Conector de altavoz de 4 contactos (1+/2+, 1-/2-) para señal filtrada Pantallas: 2 Conectores de altavoz de 4 contactos (1+/2+, 1-/2-) PUNTOS DE SUSPENSIÓN Soporte superior RED DE CRUCE Amplificador: filtro paso bajo hasta 150 Hz seleccionable para subwoofer y filtro paso alto para las pantallas. Pantallas: pasiva, 2 vías, frecuencia de corte 2.800 Hz alimentación 115/230 VCA, 4.000 W Medidas Subwoofer: 440 x 399 x 500mm fondo Pantallas: 440 x 195 x 275mm fondo peso Subwoofer: 37'5 kg Pantallas: 7 kg (4 u. x 7 kg = 28 kg) Accesorios Sistema de volado con soporte superior, uniones y pasadores rápidos de seguridad incluidos 4 Cables de interconexión de pantallas, 2 x Conector de altavoz

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR