FONESTAR - Soporte abatible techo para pantalla plana 17-37" negro

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Soporte abatible techo para pantalla plana 17-37" negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

STV-667N

Ref.Sonepar

351815

EAN

8422521382236

Soporte abatible de techo para pantallas planas de 17 a 37 . Permite abatir el soporte 90º para colocarlo horizontalmente paralelo al techo. Características: Soporte abatible de techo para pantallas planas de 17 a 37 (43 a 94 cm). SOPORTE Abatible 90º Orientable horizontalmente Distancia al techo plegado: 8'7 cm Altura ajustable: de 14'5 a 28'5 cm desde el techo al centro de la placa TV color Negro peso MÁXIMO SOPORTADO 20 kg Medidas Placa TV: 22 x 22 cm con orificios norma VESA 75/100/200 Placa techo: 10'5 cm x 16'5 cm peso 1'5 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR