FONESTAR - Soporte brazo doble 5-82x40cm para pantalla 37-63" negro

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Soporte brazo doble 5-82x40cm para pantalla 37-63" negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

STV-691N

Ref.Sonepar

254878

EAN

8422521382052

Soportes orientables de pared para pantallas planas. Características: Soporte orientable de pared para pantallas planas de 37 a 70 (94 a 178 cm). SOPORTE 2 brazos articulados Orientable horizontalmente 120º Inclinable verticalmente ±15º Corrección de inclinación horizontal de la pantalla Distancia a la pared en posición vertical: 12'5 a 51'5 cm Nivel de burbuja Sistema de seguridad color Negro peso MÁXIMO SOPORTADO 60 kg Medidas Anchura ajustable de 5 a 82 cm x 40 cm alto Compatible con VESA 800 x 400 máximo Placa pared: 46 x 20'5 cm peso 8'2 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR