FONESTAR - Soporte brazo doble 6-82,5x40cm para pantalla 37-63" negro

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Soporte brazo doble 6-82,5x40cm para pantalla 37-63" negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

STV-692N

Ref.Sonepar

272664

EAN

8422521381840

Soporte orientable de pared para pantallas planas, especial instalación en esquinas. Características: Soporte orientable de pared para pantallas planas de 37 a 70 (94 a 178 cm). SOPORTE Instalación en esquinas 2 brazos articulados Orientable horizontalmente 60º Inclinable verticalmente ±15º Corrección de inclinación horizontal de la pantalla Nivel de burbuja Sistema de seguridad color Negro peso MÁXIMO SOPORTADO 60 kg Medidas Anchura ajustable de 6 a 82'5 cm x 40 cm alto Compatible con VESA 800 x 400 máximo Placa pared: 22'5 x 20'5 cm peso 8'1 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR