FONESTAR - Soporte inclinable techo 2 pantallas 37-70" 7,4kg negro

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Soporte inclinable techo 2 pantallas 37-70" 7,4kg negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

STT-7164DLN

Ref.Sonepar

310466

EAN

8422521382694

STT-7164DLN. Soportes orientables de techo para dos pantallas planas. Características: Soporte orientable de techo para 2 TV de 37"" a 70"" (94 a 178 cm). Instalación en techos horizontales o inclinados. Soporte: Compatible con TV curvas. Orientable horizontalmente 360º. Inclinable verticalmente -20º/+5º. Distancia al techo: extensible de 106 a 156cm. Corrección de inclinación horizontal de la pantalla. Instalación en techos inclinados de -60º a 60º. Color: Negro. Peso máximo soportado: 2x45kg. Medidos: Placa TV: 68x43'5cm. Anchura ajustable de 20 a 60cmx40cm alto. Compatible con norma VESA 600x400 máximo. Placa techo: 20x6cm. Peso: 8,7kg.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR