FONESTAR - Soporte inclinable techo pantalla plana 32-55" 4,8kg negro

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Soporte inclinable techo pantalla plana 32-55" 4,8kg negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

STT-7144CN

Ref.Sonepar

275249

EAN

8422521382663

STT-7144CN. Soportes orientables de techo para pantallas planas. Características: Soporte orientable de techo para TV de 32"" a 55"" (81 a 140cm). Instalación en techos horizontales o inclinados. Soporte: Compatible con TV curvas. Orientable horizontalmente 360º. Inclinable verticalmente -20º/+5º. Distancia al techo: extensible de 56 a 91cm. Corrección de inclinación horizontal de la pantalla. Instalación en techos inclinados de -60º a 60º. Color: Negro. Peso máximo soportado: 50kg. Medidas: Placa TV: 48x43'5cm. Anchura ajustable de 20 a 40cmx40cm alto. Compatible con VESA 400x400 máximo. Placa techo: 20x6cm. Peso:4'8kg.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR