FONESTAR - Soporte inclinable techo pantalla plana 37-70" 6,1kg negro

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Soporte inclinable techo pantalla plana 37-70" 6,1kg negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

STT-7164LN

Ref.Sonepar

351794

EAN

8422521382700

STT-7164LN. Soportes orientables de techo para dos pantallas planas. Características: Soporte orientable de techo para TV de 37" a 70" (94 a 178 cm). Instalación en techos horizontales o inclinados. Soporte: Compatible con TV curvas. Orientable horizontalmente 360º. Inclinable verticalmente -20º/+5º. Distancia al techo: extensible de 106 a 156cm. Corrección de inclinación horizontal de la pantalla. Instalación en techos inclinados de -60º a 60º. Color: Negro. Peso máximo soportado: 50kg. Medidos: Placa TV: 68x43'5cm. Anchura ajustable de 20 a 60cmx40cm alto. Compatible con norma VESA 600x400 máximo. Placa techo: 20x6cm. Peso: 6,1kg.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR