FONESTAR - Soporte orientable brazo 12cm pantalla 10-23" negro

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Soporte orientable brazo 12cm pantalla 10-23" negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

STV-651N

Ref.Sonepar

199528

EAN

8422521381680

Soportes orientables de pared para pantallas planas. Características: Soporte orientable de pared para pantallas planas de 13 a 27 (33 a 68'5 cm). SOPORTE Orientable horizontalmente 120° Inclinable verticalmente ±15º Giratorio 360º Distancia a la pared en posición vertical: 8'8 cm Nivel de burbuja SujetaCables Sistema de seguridad color Negro peso MÁXIMO SOPORTADO 15 kg Medidas Placa TV: 12 x 12 cm con orificios norma VESA 75/100 Placa pared: 4 x 16 cm peso 0'7 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR