FONESTAR - Soporte orientable brazo doble 22,5cm pantalla 17-37" negro

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Soporte orientable brazo doble 22,5cm pantalla 17-37" negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

STV-647N

Ref.Sonepar

115398

EAN

8422521382076

Soportes orientables de pared para pantallas planas. Características: Soporte orientable de pared para pantallas planas de 23 a 42 (58 a 107 cm). SOPORTE Brazo doble articulado Orientable horizontalmente 180º Inclinable verticalmente ±15º Giratorio 360º, permite girar la pantalla en posición horizontal o vertical Distancia a la pared en posición vertical: 9'6 a 45'6 cm SujetaCables Nivel de burbuja Sistema de seguridad color Negro peso MÁXIMO SOPORTADO 20 kg Medidas Placa de 22'5 x 22'5 cm con orificios norma VESA 75/100/200 Placa pared: 8 x 14 cm peso 2 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR