FONESTAR - Soporte orientable suelo pantalla plana 60-100" pt.

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Soporte orientable suelo pantalla plana 60-100" pt.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

STS-40106P

Ref.Sonepar

351785

EAN

8422521382649

STS-40106P. Soportes orientables de suelo para pantallas planas. Características: Soporte orientable de suelo para TV de 60" a 100" (152 a 254 cm). Bandejas soporte para DVD/TDT y cámara (incluidas). Ruedas con freno. Tubo con pasacables. Se sirve desmontado con instrucciones y accesorios de montaje. Soporte pantalla: Compatible con TV curvas. Inclinable verticalmente -10º/+5º. Peso máximo soportado: 80kg. Color: Plata. Medidas: Anchura ajustable de 20 a 100cmx60cm alto máximo. Compatible con VESA 1.000x600 máximo. Con ruedas: altura ajustable 120-165cm. Base: 114x70cm fondo. Ruedas: 75mm. Bandeja soporte para DVD/TDT: 45x34cm fondo. Bandeja soporte metálica para cámara: 29x15cm fondo. Peso: 30kg.

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR