FONESTAR - Soporte pared 90° para pantalla plana 32-55" negro

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Soporte pared 90° para pantalla plana 32-55" negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

STV-685N

Ref.Sonepar

194989

EAN

8422521382380

Soporte orientable de pared para pantallas planas con doble brazo articulado de longitud extra para girar 90º la pantalla. Placa de pared robusta para asegurar una buena fijación del soporte a la pared. Placa con orificios VESA en forma de I especial para TV con Conectores en la parte central del panel posterior, donde no se pueden utilizar las placas VESA cuadradas. Características: Soporte orientable de pared para pantallas planas de 32 a 55 (81 a 140 cm). SOPORTE Brazo doble articulado con longitud extra para girar 90º la pantalla Orientable horizontalmente 180º Inclinable verticalmente ± 12º Distancia a la pared en posición vertical: 4 a 61 cm Corrección de inclinación horizontal de la pantalla Nivel de burbuja color Negro peso MÁXIMO SOPORTADO 35 kg Medidas Placa TV ajustable con orificios norma VESA 200/300/400 Placa pared: 48 x 17 cm peso 5'3 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR