FONESTAR - Soporte pared para pantalla plana 32-55" negro - STV-684N

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Soporte pared para pantalla plana 32-55" negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

STV-684N

Ref.Sonepar

466528

EAN

8422521382373

Soporte orientable de pared para pantallas planas con doble brazo articulado. Placa con orificios VESA en forma de I especial para TV con Conectores en la parte central del panel posterior, donde no se pueden utilizar las placas VESA cuadradas. Características: Soporte orientable de pared para pantallas planas de 32 a 55 (81 a 140 cm). SOPORTE Brazo doble articulado Orientable horizontalmente 180º Inclinable verticalmente ± 12º Distancia a la pared en posición vertical: 4 a 45 cm Corrección de inclinación horizontal de la pantalla Nivel de burbuja SujetaCables color Negro peso MÁXIMO SOPORTADO 35 kg Medidas Placa TV ajustable con orificios norma VESA 200/300/400 Placa pared: 6'2 x 23 cm peso 3'3 kg

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR